- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便座 ヒーターのおすすめ人気ランキング
便座 ヒーターのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新151件の「便座 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暖房便座カバー」、「暖房便座」、「パナソニック 便座ヒーター」などの商品も取り扱っております。
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状
前丸
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状
前丸
消費電力(W)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×550×150
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0
定格電源
交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
138
グリーン購入法
適合
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
生地
ガラスクロス繊維
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
大型
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
48
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)48
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
141
省エネ基準達成率(%)
100
適合便器
アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状
前丸
機能
本体ワンタッチ着脱、スローダウン
幅(mm)
368
材質
ポリプロピレン樹脂
形状
前丸
質量(g)
2100
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
電圧(V)
100
耐熱温度(℃)
400
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料
(1.37MB) (0.39MB)
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質
便座:ポリプロピレン
形状
前丸
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×500×59
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状
前丸
消費電力(W)
56
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1.0
風量(m/min)
(脱臭)0.07
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】250、【暖房便座】45
操作パネル
袖リモコン型
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
温水貯蔵方式
貯湯式
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状
前丸
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質
ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
使用温度(℃)
200以下
耐熱温度(℃)
400
電源(V)
100/AC100
端末
コンセントプラグ
リード線
フッ素樹脂
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
操作パネル
壁掛け型
形状
前丸
サイズ
大型用
定格消費電力(W)
48
定格電源
AC100V(50/60Hz)
快適機能
便ふた便座ソフト閉止/便ふた簡単着脱/本体簡単着脱
年間消費電力量(kWh/年)
131
適合本体
TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷